Referencias
Beta Tools:78BA 75
Rubix:798164380000
fabricante:000780875
EAN:8014230494401

Documentos
Detalles de producto : 78BA 75-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x111x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3111 g |
| Apertura | 75 mm |
| Longitud | 325 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 3111 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,40 € Sin IVA
/ unidad
1094,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
