Referencias
Bahco:NS106-126
Rubix:798570931000
EAN:7314150295494

Detalles de producto : NS106-126 LLAVE DE ESTRIAS ANTICHISPAS, PULGADAS
Llave de anillo de golpe, utilizable con martillo para pernos y tuercas grandes. Material: bronce de aluminio. Antichispa. Forjada. DIN 7444.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6154 g |
|---|---|
| Apertura | 100 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Mango | para uso con un martillo (llave de anillo de golpe; sin mango) |
| Peso | 6100 g |
| Tamaño | 3 15/16' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
903,87 € Sin IVA
/ unidad
1093,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
