NS006-2122 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-2122
Rubix:798571022000
EAN:7314150293216


Resumen técnico
| Apertura | 21x22 mm |
|---|---|
| Longitud | 195 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-2122 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 278 g |
|---|---|
| Apertura | 21x22 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 225 g |
| Tamaño | 21-22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,99 € Sin IVA
/ unidad
55,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días