Referencias
Bahco:NSB104-30
Rubix:799036851000
EAN:7314150316731




Detalles de producto : LLAVE DE ESTRELLA TANCADA CU-BE 30 MM
• Fabricado con cobre berilio
• Uso indicado con un martillo para apretar o aflojar pernos y tuercas grandes
• Conforme con la normativa DIN 7444
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Llave de estrella de golpe Bahco sin chispas NSB104-30 (30 mm) de cobre-berilio. Para usar con martillo al apretar y aflojar pernos y tuercas grandes.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 185 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 420 g |
| Tamaño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,68 € Sin IVA
/ unidad
156,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
