Referencias
Bahco:NS010-3036
Rubix:798571055000
EAN:7314150293834


Resumen técnico
| Apertura | 30x36 mm |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-3036 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 942 g |
|---|---|
| Apertura | 30x36 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 510 g |
| Tamaño | 30-36 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,54 € Sin IVA
/ unidad
243,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días