Referencias
Beta Tools:78BA 38
Rubix:798164372000
fabricante:000780838
EAN:8014230555409

Documentos
Detalles de producto : 78BA 38-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x80x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 848 g |
| Apertura | 38 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 848 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,55 € Sin IVA
/ unidad
414,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
