DESTORNILLADOR 3950 PKL HEX-PLUS 10,0
Llave Allen inoxidable hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05022709001
Rubix:798262842000
fabricante:05022709001
EAN:4013288111357






Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 3950 PKL HEX-PLUS 10,0
Llave Allen acodada para hexágono Stainless, larga
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Características: De acero inoxidable, de gran dureza duro gracias al temple en hielo al vacío. Con geometría Hex-Plus. De esta manera se reduce el efecto de entallado y, por tanto, la destrucción de la cabeza de tornillo, a la vez un 20 % de aumento del par de apriete estático. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Hex-Plus allows socket head screws to live longer
Stainless L-keys prevent extraneous rust on stainless screws
Hexagonal ballpoint on the long arm
Metric
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 mm |
| Longitud | 224 mm |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días