Referencias
Bahco:1995TORX/13T
Rubix:798211933000
EAN:7314150123759


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t6;t7;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40;t45;t50 |
| Longitud | 220 mm |
Detalles de producto : 1995TORX/13T
Cualidades
•El brazo largo proporciona una mayor transmisión de par y accesibilidad
El acabado en óxido negro proporciona una protección superficial excepcional; mayor precisión en la punta
Acero de alta calidad, completamente endurecido
Tamaño marcado con láser en el vástago para una fácil identificación
Tamaños marcados en la parte superior del estuche para una fácil identificación
El acabado en óxido negro proporciona una protección superficial excepcional; mayor precisión en la punta
Acero de alta calidad, completamente endurecido
Tamaño marcado con láser en el vástago para una fácil identificación
Tamaños marcados en la parte superior del estuche para una fácil identificación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t6;t7;t8;t9;t10;t15;t20;t25;t27;t30;t40;t45;t50 |
| Longitud | 220 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,53 € Sin IVA
/ unidad
87,76 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días