Referencias
Beta Tools:96BP 6
Rubix:798164943000
fabricante:000960968
EAN:8014230050096

Documentos
Detalles de producto : 96BP 6-LLAVES CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, bruñidas
Cualidades
Allen wrenches with spherical end, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 mm |
| Longitud | 148 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,21 € Sin IVA
/ unidad
5,09 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
