Referencias
Bahco:1976TORX-T25
Rubix:798258883000
EAN:7314150123476

Detalles de producto : 1976TORX-T25
Llave acodada para tornillos Torx y Torx Plus. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Acabado negro. Marcado de la medida en el brazo para una identificación sencilla. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | ip25 |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, completamente templado |
| Tipo | llave en l (torx® plus) de brazo largo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,29 € Sin IVA
/ unidad
8,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
