LLAVE ACODADA METRICA BLACKLASER 950 PKL BM HEX PLUS 2,5
Llave Allen 950PKL BM hembra hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05027103001
Rubix:798263972000
EAN:4013288095008
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ACODADA METRICA BLACKLASER 950 PKL BM HEX PLUS 2,5
Llave Allen acodada con punta esférica, larga, varilla BlackLaser.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla BlackLaser, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Características: de acero para herramientas de aleación especial. Geometría Hex-Plus, que permite aumentar el par de apriete estático en un 20% y proteger el tornillo de hexágono interior. La punta esférica permite realizar trabajos de atornillado también en posición inclinada.
Varilla BlackLaser, hexagonal.
* Sin geometría Hex-Plus.
Cualidades
L-keys for hexagonal socket screws
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life
Metric
Hexagonal ballpoint on the long arm
BlackLaser for high corrosion protection and long service life
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 2,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días