Referencias
Beta Tools:97BTX 45
Rubix:798167921000
fabricante:000970145
EAN:8014230096384

Documentos
Detalles de producto : 97BTX 45-LL CABEZA ESFERICA HUELLA TORX
Llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 61,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t45 |
| Longitud | 133 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
