Referencias
Beta Tools:96BP 8
Rubix:798164944000
fabricante:000960970
EAN:8014230050102

Documentos
Detalles de producto : 96BP 8-LLAVES CABEZA ESFERICA BRUÑIDAS
Llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, bruñidas
Cualidades
Allen wrenches with spherical end, burnished
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 88,2 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 168 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
