Referencias
Bahco:1996TORX-T9
Rubix:798210971000
EAN:7314150122226

Detalles de producto : 1996TORX-T9
Llave hexagonal de vástago angular con cabeza de bola, Torx. Acero aleado de alta calidad, completamente templado. Bruñido. Marcación del tamaño en la varilla para una fácil identificación. Versión larga para una mayor transmisión de fuerza y mejor accesibilidad. La cabeza de bola permite el uso de la llave desde diferentes ángulos. Más eficiente que el hexagonal estándar y ahorra tiempo.
Llave angular, cabeza de bola, Tx-9, bruñida, 16X80 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t9 |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | fosfato |
| Material | acero de alta calidad, completamente templado |
| Tipo | llave de vástago (torx® cabeza de bola, larga) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,91 € Sin IVA
/ unidad
8,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
