Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413327
Rubix:798389919000
fabricante:40413327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM1X21 35 47 4,5 75FKM 40413327
40413327 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 4.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,70 € Sin IVA
/ unidad
85,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días