AVELLANADOR HSS CO5 D.16,5 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

Avellanador hss co5% 90°

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863025
Rubix:799195044000
EAN:3660338176531
863025
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Ángulo oblicuo90 °
Diámetro16.5 mm
Número de dientes3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR HSS CO5 D.16,5 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN


Avellanador Giss Cutline hss co5% 90°
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Ángulo oblicuo90 °
Diámetro16.5 mm
Número de dientes3
Colacilíndrica
Diámetro de cola8 mm
Longitud total56 mm
Material del cuerpohss-co
Revestimientono
34,10 Sin IVA
/ unidad
41,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días