Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 2P 70,00 85,10 5,90 GM201
Rubix:798391071000
fabricante:49008472


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 70 85,1 5,9 GM201 PTF 49008472
Asimétrico de dos piezas O-Ring como elemento de estanqueidad y pretensado Función integrada de alivio de presión Asiento adherente en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a la extrusión Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,52 € Sin IVA
/ unidad
236,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días