Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421374
Rubix:781310297038
fabricante:40421374

Documentos
Detalles de producto : N1 13 24 6 90NBR 40421374
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 13 24 6 90NBR 40421374
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,53 € Sin IVA
/ unidad
32,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
