Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:351901
Rubix:798388741000
fabricante:351901


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : KI320 100 120 16 94AU 351901
Sello compacto KI 320 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki320 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,95 € Sin IVA
/ unidad
179,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días