AS2201-G02-F08-X785

AS*201-X785, Válvula de retención pilotada, tipo de cuerpo metálico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2201-G02-F08-X785
Rubix:799246742000
fabricante:AS2201-G02-F08-X785
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2201-G02-F08-X785


Válvula de retención pilotada, tipo de cuerpo metálico Para prevención de caída y paradas intermedias temporales Tres combinaciones de puerto: rosca hembra / racor de conexión rápida Tamaños del cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 Tipos de rosca: G, R, Rc.

Cualidades

Puerto piloto: Racor de conexión rápida (ø6). Lado de la válvula: Racor de conexión rápida (ø6, ø8, ø10). Lado del cilindro: Rosca macho (R, G) (1/8, 1/4, 3/8).

Información técnica


Atributos
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico6 mm
Tipo de roscag
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días