AS22R-G01-08
Actuadores - Con función de reducción de presión - AS-R
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS22R-G01-08
Rubix:799247231000
fabricante:AS22R-G01-08

Documentos
Detalles de producto : AS22R-G01-08
Reguladores de velocidad ahorradores de aire, tipo codo
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar
Sin retraso en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápidos
Mango tipo push-lock
Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 6 a Ø 12
Tipos de rosca: R, G, NPT.
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar
Sin retraso en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápidos
Mango tipo push-lock
Diámetro exterior del tubo aplicable (O.D.): Ø 6 a Ø 12
Tipos de rosca: R, G, NPT.
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 8 mm |
| Tipo de rosca | g |
| Rango de presión | 0,3 - 0,7 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,41 € Sin IVA
/ unidad
29,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días