AS3200-G03-X785
AS*200-X785, Válvula antirretorno pilotada, tipo cuerpo metálico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS3200-G03-X785
Rubix:798872638000
fabricante:AS3200-G03-X785

Documentos
Detalles de producto : AS3200-G03-X785
Válvula antirretorno pilotada, tipo cuerpo metálicoPara la prevención de caídas y las paradas intermedias temporalesTres combinaciones de orificios rosca hembra/conector One-touchDimensiones del cuerpo : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diámetro exterior de los tubos aplicables : Ø 6 a Ø 12Tipo de rosca : G, R, Rc.
Cualidades
Orificio de pilotaje : Rosca hembra (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).Lado válvula : Rosca hembra (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).Lado cilindro : Rosca macho (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Roscado | rosca g : 3/8 (t1 y t2) ; 1/8 (t3) |
| Tipo de líquido | aire (aire comprimido) |
| Tipo de rosca | g |
| Rango de presión | 0,1 - 1 (mpa) ; ciśnienie próbne: 1,5 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,28 € Sin IVA
/ unidad
58,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días