AS4200-G04-X785
AS*200-X785, Válvula antirretorno pilotada, tipo cuerpo metálico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS4200-G04-X785
Rubix:799138693000
fabricante:AS4200-G04-X785

Documentos
Detalles de producto : AS4200-G04-X785
Válvula antirretorno pilotada, tipo cuerpo metálicoPara la prevención de caídas y las paradas intermedias temporalesTres combinaciones de orificios rosca hembra/conector One-touchDimensiones del cuerpo : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Diámetro exterior de los tubos aplicables : Ø 6 a Ø 12Tipo de rosca : G, R, Rc.
Cualidades
Orificio de pilotaje : Rosca hembra (M, Rc, G)(M5, 1/8, 1/4).Lado válvula : Rosca hembra (Rc, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).Lado cilindro : Rosca macho (R, G)(1/8, 1/4, 3/8, 1/2).
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 12 mm |
| Roscado | g 1/2 |
| Tipo de líquido | air |
| Material | metal body (zdc body, brass components; stainless steel valve & springs) |
| Tipo de rosca | g |
| Rango de presión | pressione di prova: 1,5 mpa; pressione massima di esercizio: 1 mpa; pressione minima di esercizio: 0,1 mpa. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,68 € Sin IVA
/ unidad
60,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días