RACOR INSTANTANEO CON VALVULA ANTIRRETORNO OD 12

Racor instantáneo con válvula antirretorno

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859729
Rubix:798947886000
EAN:3660338147081
CHECK VALVE FOR PUSH-IN FITTING Exterior tube diameter mm 12

Resumen técnico

Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR INSTANTANEO CON VALVULA ANTIRRETORNO OD 12


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa. Cuerpo de polímero H
Válvula antirretorno unidireccional enchufable tubo 12mm

Información técnica


Atributos
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
Materialcuerpo de polímero h
51,02 € Sin IVA
/ unidad
61,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días