VR51-C06

VR51 Válvula de control bimanual

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VR51-C06
Rubix:752106154043
fabricante:VR51-C06
EAN:3618036543124
brand logo
Resumen técnico
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VR51-C06


La válvula de lanzadera de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 puertos con una salida y 2 puertos neumáticos de señal y entrada. La salida siempre está alimentada por la entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para el control de líneas de sistemas de señal de presión neumática. Se pueden instalar en cualquier posición y los racores de un solo toque simplifican las conexiones de las tuberías. La válvula de retardo de tiempo serie VR2110 con su combinación de orificio ajustable y caudal fijo permite la transmisión de una señal neumática después de un periodo de tiempo fijo.
VR51, Válvula de control a dos manos

Información técnica


Atributos
Peso neto294 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Tipo de líquidoair
Materialnylon;soft nylon;polyurethane
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,90 Sin IVA
/ unidad
361,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días