Referencias
Parker:EW12LCF
Rubix:799221007000
fabricante:EW12LCF

Detalles de producto : EW12LCF
Los racores EO-PSR permiten conectar tubos y componentes de sistemas hidráulicos a alta presión y sin fugas. La función básica de EO-PSR es la mordida progresiva controlada del EO-PSR en el tubo debido a una geometría intenal única.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: Connectors Europe Division
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a giratorio
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24° (con junta tórica)
Tipo de conexión 2: Conector macho de 24° (con junta tórica)
División: Connectors Europe Division
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie del producto: EO Light
Estilo del producto: Posición ajustable
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: NBR
Tipo de sello: Junta tórica
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Alta resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) provoca una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas a la oxidación blanca.
Alta presión
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño, los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje.
Montaje seguro: Dos bordes cortantes distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final de montaje perceptible contribuye a la máxima seguridad de montaje. La geometría multifuncional del anillo evita el apriete excesivo.
Alta presión
EO-LUB: Gracias al tratamiento especial de las tuercas de mayor tamaño, los pares de apriete de los racores EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el submontaje.
Montaje seguro: Dos bordes cortantes distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete del EO-PSR. El punto final de montaje perceptible contribuye a la máxima seguridad de montaje. La geometría multifuncional del anillo evita el apriete excesivo.
Aplicaciones
Máquinas herramienta, hidráulica móvil, construcción naval/offshore, transporte
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 120 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Material | acero cincado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días