AS2201-G01-F06-X785 01625007
AS*201-X785, Válvula de retención pilotada, tipo de cuerpo metálico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS2201-G01-F06-X785
Rubix:798663693000
fabricante:AS2201-G01-F06-X785
EAN:3618035544474

Documentos
Detalles de producto : AS2201-G01-F06-X785 01625007
Válvula de retención pilotada, tipo de cuerpo metálico Para prevención de caída y paradas intermedias temporales Tres combinaciones de puerto: rosca hembra / racor de conexión rápida Tamaños del cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 Tipos de rosca: G, R, Rc.
Cualidades
Puerto piloto: Racor de conexión rápida (ø6). Lado de la válvula: Racor de conexión rápida (ø6, ø8, ø10). Lado del cilindro: Rosca macho (R, G) (1/8, 1/4, 3/8).
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
| Tipo de rosca | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,32 € Sin IVA
/ unidad
54,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días