IR 80X90X54

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 80X90X54
Rubix:798796448000
fabricante:9791
EAN:7316577127600
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 80X90X54


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas. Están endurecidos y rectificados y tienen una superficie de rodadura rectificada con precisión con un chaflán de entrada en ambos lados.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x90x90 mm
Peso neto550 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura54 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,25 Sin IVA
/ unidad
123,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días