IR50X55X35-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR50X55X35-EGS
Rubix:799061425000
fabricante:0000289080000
EAN:4012802697865
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR50X55X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x55x55 mm
Peso neto112 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,90 Sin IVA
/ unidad
49,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días