Referencias
Timken:15120
Rubix:501512000001
EAN:0053893187204




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30.213 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
Documentos
Detalles de producto : 15120
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30.213 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 20.638 mm |
| Peso | 0.915 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,22 € Sin IVA
/ unidad
58,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días