IR 140X160X50

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 140X160X50
Rubix:798683541000
fabricante:9582
EAN:7316570817027
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 140X160X50
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 140X160X50


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x160x160 mm
Peso neto1772 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura50 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,76 Sin IVA
/ unidad
280,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días