IR130X145X35-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR130X145X35-EGS
Rubix:799028147000
fabricante:0002469050000
EAN:4054362408161
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR130X145X35-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x145x145 mm
Peso neto849 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,70 Sin IVA
/ unidad
308,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días