Referencias

Timken:522
Rubix:500052200001
EAN:0053893049472
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura26.988 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 522


Los anillos interiores son componentes que generalmente forman parte de los rodamientos, en su cara interna, y que tienen un camino de rodadura. El anillo es un componente que puede formar parte de los rodamientos. Tanto el anillo interior como el exterior suelen estar fabricados en diferentes materiales como el acero, la cerámica o el plástico. Los rodamientos facilitan el desplazamiento entre un eje y las piezas que se unen a él. Hay una gran cantidad de tipos dependiendo de diferentes aspectos como las cargas, su precisión, los elementos rodantes o la velocidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior47.625 mm
Diámetro exterior101.6 mm
Anchura26.988 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.2 kg
Materialsteel
53,11 Sin IVA
/ unidad
64,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h