IR 110X125X40

Aros interiores

Ver información técnica
Referencias
SKF:IR 110X125X40
Rubix:798796170000
fabricante:9565
EAN:7316570697131
SKF NEEDLE BEARING INNER RING IR 110X125X40
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR 110X125X40


Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Los aros interiores para rodamientos de agujas están disponibles como componentes separados. Suelen combinarse con coronas de agujas o casquillos de agujas en aplicaciones en las que no se puede endurecer ni rectificar el eje. Los aros interiores de la serie IR son los aros interiores SKF estándares para los rodamientos de agujas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x125x125 mm
Peso neto840 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientocn
Materialacero para rodamientos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días