IR17X22X16-XL

Anillo interior

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:IR17X22X16-XL
Rubix:821501780022
fabricante:0000211480000
EAN:4012802711431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR17X22X16-XL


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
10,73 € Sin IVA
/ unidad
12,98 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días