Referencias
SKF:IR 12X15X12
Rubix:798796531000
fabricante:9566
EAN:7316570451900


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : IR 12X15X12
Rodamiento de agujas Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas radial incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía N/A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5,8 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,45 € Sin IVA
/ unidad
10,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días