IR75X85X30-EGS

Anillo interior

Ver información técnica
Referencias
INA:IR75X85X30-EGS
Rubix:799018404000
fabricante:0000273240000
EAN:4012802697827
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : IR75X85X30-EGS


Inner ring IR..-EGS, cylindrical

Cualidades

Los chaflanes de los extremos facilitan la inserción en los rodamientos y evitan que se dañen los labios obturadores.

Aplicaciones

Used on cages, sockets and needle bearings.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x85x85 mm
Peso neto287 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,15 Sin IVA
/ unidad
95,77 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h