Referencias
Timken:467
Rubix:500046700001
EAN:0053893037530





Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.625 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 29.317 mm |
Documentos
Detalles de producto : 467
Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47.625 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Anchura | 29.317 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.212 kg |
| Material | acero cromo (rodamiento), jaula de acero |
| Revestimiento | sin recubrimiento |
| Precisión | abma class 2 |
| Orificio | recto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,45 € Sin IVA
/ unidad
168,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días