Referencias
INA:IR12X16X12-IS1-XL
Rubix:821501248022
fabricante:0000244810000
EAN:4047643172684


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : IR12X16X12-IS1-XL
Anillo interior
Anillos interiores IR...-IS1, mecanizados con precisión, con orificio de engrase, según DIN 620
Cualidades
Los chaflanes de los extremos permiten una fácil inserción en los cojinetes y evitan daños en los labios de estanqueidad.
Aplicaciones
Se utiliza en jaulas, casquillos y cojinetes de agujas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días