Referencias
Spartex:RON21A4
Rubix:799108501000
fabricante:01254210
EAN:4043377024091


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
Detalles de producto : DIN 125-A INOX A4 M-021 ARANDELA PLANA
Arandelas planas forma A A4 27X21X3
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Diámetro exterior | 27 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Diámetro métrico | M20 |
| Grosor | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
246,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
21 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
27 mm
Diámetro métrico
M20