Referencias
Ref. sustituida:881120
Spartex:RONZ6A2/200
Rubix:799141417000
fabricante:255142Z6
EAN:4043377141316


Resumen técnico
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-006 ARANDELA CONTACTO AFNOR Z
Arandelas de contacto AFNOR forma Z A2 12X6X1,2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Norma | NFE 25514 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tamaño | z |
| Grosor | 1.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
11,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
6 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
12 mm
Diámetro métrico
M6