DIN 125-A INOX A2 M-002,2 ARANDELA PLANA

Arandelas forma A

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:RONCHANF2,2A2
Spartex:RON2,2A2
Rubix:799108505000
fabricante:01252022
EAN:4043377023681
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior2.2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 125-A INOX A2 M-002,2 ARANDELA PLANA


Arandelas planas forma A A2 5X2,2X0,3

Información técnica


Atributos
Diámetro interior2.2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Diámetro exterior5 mm
NormaDIN 125
Diámetro métricoM2
Grosor0.3 mm
26,00 € Sin IVA
/ 2000 unidades
31,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

2.2 mm

Material/acabado

Diámetro exterior

5 mm

Diámetro métrico

M2