Referencias
Spartex:RONMU30A2
Rubix:799141467000
fabricante:255142M30
EAN:4043377141156


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro exterior | 60 mm |
Detalles de producto : NFE 25-514 INOX A2 M-030 ARANDELA CONTACTO AFNOR M
Arandelas de contacto AFNOR forma M A2 60X30X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Norma | nfe 25514 |
| Diámetro métrico | m30 |
| Tamaño | m |
| Grosor | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
171,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
30 mm
Material/acabado
Diámetro exterior
60 mm
Diámetro métrico
m30