Referencias
INA:AS75100
Rubix:822207502022
fabricante:0000197200000
EAN:4012802448511


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 1 mm |
Detalles de producto : AS75100
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x100x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,37 € Sin IVA
/ unidad
7,71 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días