Referencias
INA:AS0414
Rubix:822200402022
fabricante:0007888050000
EAN:4012802692686

Detalles de producto : AS0414
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x14x14 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,03 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 14 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días