AS5578

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS5578
Rubix:822205502022
fabricante:0000196400000
EAN:4054369079548
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS5578


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x78x78 mm
Peso neto18 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
3,09 € Sin IVA
/ unidad
3,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días