AS2542

Arandela de empuje axial

Ver información técnica

Referencias

INA:AS2542
Rubix:822202502022
fabricante:0000195260000
EAN:4054369079432
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS2542


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x42x42 mm
Peso neto7 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
1,13 € Sin IVA
/ unidad
1,37 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días