Referencias
SKF:LS 1528
Rubix:822201504010
fabricante:12017
EAN:7316570440898


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
Detalles de producto : LS 1528
Las arandelas universales para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricados con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y su superficie de rodadura está rectificada, mientras que todas las demás superficies están torneadas. Las arandelas son adecuadas para aplicaciones en las que no es necesario un centrado preciso de las arandelas o en las que se utilizan velocidades bajas. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.
Cualidades
- Permiten el intercambio total de arandelas
- Adecuados cuando no es necesario un centrado preciso de las arandelas
- Adecuados para aplicaciones de baja velocidad
- Disponibles para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de la serie K 811
- Adecuados cuando no es necesario un centrado preciso de las arandelas
- Adecuados para aplicaciones de baja velocidad
- Disponibles para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de la serie K 811
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 2,75x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,8 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Serie | ls |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,55 € Sin IVA
/ unidad
6,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días