Referencias
Stieber:AL 30
Rubix:930703000070


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 68 mm |
Documentos
Detalles de producto : AL 30
Los tipos AL y ALP son ruedas libres de rodillos. Estas unidades forman parte del sistema modular Stieber. Están soportadas por rodamientos, utilizan dos rodamientos serie 160.. y requieren lubricación por aceite. Estas unidades pueden utilizarse en diseños que proporcionen lubricación por aceite y estanqueidad, como en el ejemplo de la página siguiente. Los rodamientos no deben estar sometidos a esfuerzos axiales. Típicamente, los tipos AL y ALP se utilizan con cubiertas estándar diseñadas para transmitir par y proporcionar lubricación por aceite y estanqueidad. Normalmente estas cubiertas se usan en pares según las combinaciones mostradas en las páginas siguientes. El anillo exterior del modelo AL es liso para recibir y centrar cualquier componente mecanizado a tolerancia H7*. En este caso el par se transmite mediante tornillos a través de la placa de la cubierta. Los tipos AL y ALP son idénticos, salvo que el tipo ALP tiene una ranura para chaveta en el diámetro exterior para transmitir el par. Se suministran dos juntas de papel con cada unidad para colocarse entre el anillo exterior y las placas de la cubierta.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 68 mm |
| Material | acero |
| Serie | al |
| Diámetro del orificio | 30 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,79 € Sin IVA
/ unidad
570,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días