Referencias
INA:AS1226
Rubix:822201202022
fabricante:0000297180000
EAN:4012801436700

Detalles de producto : AS1226
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,92 € Sin IVA
/ unidad
1,11 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h